{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Serija | TopCut | |
Vidinis aušinimas | taip | |
Kotas | DIN 6535 HA su h6 | |
tinka kiaurosioms kiaurymėms ⌀ | 17,21 mm - 21,2 mm | |
tinka aklinajai kiaurymei, kurios ⌀ | 21,21 mm - 25,2 mm | |
Bendras ilgis L | 108 mm | |
Naudingasis ilgis L1 | 65 mm | |
Koto ⌀ DSh6 | 20 mm | |
rekomenduojamas užveržimo momentas | 15 Nm | |
Produkto rūšis | Įsukamos frezos tvirtinimo laikiklis |
Produkto numeris | 239740 16 | |
EAN / GTIN | 4045197596222 | |
Gamintojo numeris | 239740 16 | |
Gamintojas | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com |