{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Serija | TopCut | |
⌀ ribos | 36,201 mm - 37,2 mm | |
Danga | be dangos | |
Ašmenys | Kermetas | |
Norma | Gamykliniai standartai | |
Gręžimo tolerancija | H7 | |
Naudojama, kai gręžimo tipas | kai kiaurymė atvira | |
Pjovimo technika | HPC | |
Vidinis aušinimas | taip | |
Pusiau standartinis | taip | |
Laikiklio dydis | 29 mm | |
Pjovimo briaunos ilgis l1 | 12 mm | |
Galvutės ilgis I | 30 mm | |
Pjovimo briaunų skaičius Z | 8 | |
tinkamas laikiklis | GARANT TopCut | |
Produkto rūšis | Pjovimo galvutė plėtimui |
Produkto numeris | 239710 36,201-X | |
EAN / GTIN | 4062406605650 | |
Gamintojo numeris | 239710 36,201-X |