{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Serija | Power Drill | |
Nominalus ⌀ D | 23 | |
Grąžto su keičiamosiomis plokštelėmis gręžimo gylis iki | 4×D | |
Kotas | ISO 9766 | |
Grąžto panaudojimas | ribotas centravimas; ribotai apvalus; ribotas skersinis gręžimas; ribotas gręžimas paketais; ribotas gręžimas su įkypu išėjimu; ribotas gręžimas su įkypu išėjimu | |
Vidinis aušinimas | taip | |
Pjovimo technika | HPC | |
Naudingasis ilgis L1 | 92 mm | |
Iškyšos ilgis LA | 112 mm | |
Koto ⌀ Ds | 25 mm | |
Koto ilgis Ls | 56 mm | |
Maksimali reguliavimo riba Vmax | 0,25 mm | |
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas | SOGX 080407 | |
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys | 239700 8IP (1,3 Nm) | |
Keičiamų plokštelių su vidine pjovimo briauna rūšis | HB6810; HB6535; HB6640; HB630 | |
Pjovimo briaunų skaičius Z | 1 | |
Produkto rūšis | Grąžtas su keičiamomis plokštelėmis |
Produkto numeris | 234010 23 | |
EAN / GTIN | 4045197740342 | |
Gamintojo numeris | 234010 23 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() GARANT Power Drill grąžtas su keičiamomis plokštelėmis Kombinuotas kotas 23 mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
14 vnt. yra sandėlyje
493,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
13 vnt. yra sandėlyje
392,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
9 vnt. yra sandėlyje
355,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Grąžto su keičiamosiomis plokštelėmis gręžimo gylis iki | 4×D | 4×D | 4×D |
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas | SOGX 080407 | WOEX 040304 | SOMT070308 / XOMT070305 |
Nominalus ⌀ D | 23 | 23 | 23 |
Kotas | ISO 9766 | DIN 6535 HE, DIN 6595 | ISO 9766 |
Naudingasis ilgis L1 | 92 | 92 | 95 |
Produkto rūšis | Grąžtas su keičiamomis plokštelėmis | Grąžtas su keičiamomis plokštelėmis | Grąžtas su keičiamomis plokštelėmis |
Iškyšos ilgis LA | 112 | 116 | 116 |