{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Séria | Elektrická vŕtačka | |
Menovitý-⌀ D | 24,5 | |
Hĺbka vŕtania pre vrták s vymeniteľnými britovými doštičkami do | 4×D | |
Stopka | ISO 9766 | |
Použite vrtáka | vypuklé podmienečne; vypuklé podmienene; podmienené priečne vŕtanie; podmienené vŕtanie vo zväzku; podmienene šikmý výstup; podmienené strediace vŕtanie | |
Vnútorné chladenie | áno | |
Stratégia obrábania | HPC | |
Úžitková dĺžka L1 | 100 mm | |
Dĺžka previsu LA | 121 mm | |
⌀ stopky Ds | 32 mm | |
Dĺžka stopky Ls | 60 mm | |
Maximálna hranica prestavenia Vmax | 0,25 mm | |
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička | SOGX 080407 | |
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky | 239700 8IP (1,3 Nm) | |
Sortiment otočných rezných platničiek pre vnútorné ostrie | HB6810; HB6535; HB6640; HB630 | |
Počet rezných hrán Z | 1 | |
Druh produktu | Vrták s vymeniteľnými doštičkami |
Produkto numeris | 234010 24,5 | |
EAN / GTIN | 4045197740373 | |
Gamintojo numeris | 234010 24,5 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|
---|---|---|
GARANT Power Drill grąžtas su keičiamomis plokštelėmis Kombinuotas kotas, 4×D, ⌀ DC m7: 24,5mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
5 vnt. yra sandėlyje
493,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
7 vnt. yra sandėlyje
355,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Hĺbka vŕtania pre vrták s vymeniteľnými britovými doštičkami do | 4×D | 4×D |
Vnútorné chladenie | áno | oui |
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička | SOGX 080407 | SOMT093608 / XOMT093605 |
Menovitý-⌀ D | 24,5 | 24,5 |
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky | 239700 8IP (1,3 Nm) | 232980 4 (TX9;1,2Nm) |
Séria | Elektrická vŕtačka | HOLEX Pro |
Dĺžka previsu LA | 121 mm | 121 mm |