GARANT Power Drill grąžtas su keičiamomis plokštelėmis Kombinuotas kotas 19,5 mm

Prekės Nr.: 234010 19,5
reikia užklausti
Yra sandėlyje
6 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

⌀ DC m7 (mm) Vnt. kaina su PVM
  • Grąžto su keičiamosiomis plokštelėmis gręžimo gylis iki: 4×D
  • Kotas: ISO 9766
  • Grąžto panaudojimas: ribotas centravimas; ribotai apvalus; ribotas skersinis gręžimas; ribotas gręžimas paketais; ribotas gręžimas su įkypu išėjimu; ribotas gręžimas su įkypu išėjimu
  • Vidinis aušinimas: taip
  • Pjovimo technika: HPC

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Serija Power Drill
Nominalus ⌀ D 19,5
Grąžto su keičiamosiomis plokštelėmis gręžimo gylis iki 4×D
Kotas ISO 9766
Grąžto panaudojimas ribotas centravimas; ribotai apvalus; ribotas skersinis gręžimas; ribotas gręžimas paketais; ribotas gręžimas su įkypu išėjimu; ribotas gręžimas su įkypu išėjimu
Vidinis aušinimas taip
Pjovimo technika HPC
Naudingasis ilgis L1 80 mm
Iškyšos ilgis LA 98 mm
Koto ⌀ Ds 25 mm
Koto ilgis Ls 56 mm
Maksimali reguliavimo riba Vmax 0,25 mm
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas SOGX 070306
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys 239700 6IP1 (1,0 Nm)
Keičiamų plokštelių su vidine pjovimo briauna rūšis HB6810; HB6535; HB6640; HB630
Pjovimo briaunų skaičius Z 1
Produkto rūšis Grąžtas su keičiamomis plokštelėmis

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 234010 19,5
EAN / GTIN 4045197740274
Gamintojo numeris 234010 19,5

Aprašymas

Modelis:

Specialios formos aušinimo kanalai užtikrina maksimalų tvirtumą, nes grąžto šerdis nesusilpninama.
Kiaurymės tolerancija: -0,1 / +0,35 mm

Aprašymas:

Maksimaliam našumui ir patvarumui užtikrinti. Net ir sudėtingomis gręžimo sąlygomis iki 5×D.

Tinka:

Keičiamos plokštelės SOGX 070306.

Pastaba:

Kiti tarpiniai dydžiai 1/10 parduodami pagal paklausimą.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Palyginti su panašiais produktais

Šis produktas


Rekomendacijos


GARANT Power Drill grąžtas su keičiamomis plokštelėmis Kombinuotas kotas 19,5 mm

GARANT Power Drill grąžtas su keičiamomis plokštelėmis Kombinuotas kotas 19,5 mm

reikia užklausti
Yra sandėlyje
6 vnt. yra sandėlyje
471,00 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
16 vnt. yra sandėlyje
338,00 €
Pjovimo briaunų skaičius Z 1 1
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas SOGX 070306 SOMT06T205 / XOMT06T204
Koto ⌀ Ds 25 25
Koto ilgis Ls 56 56
Pjovimo technika HPC HPC
Serija Power Drill HOLEX Pro
Iškyšos ilgis LA 98 96

Tinkami produktai

Atsarginės dalys

Plokštelės

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį