{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Serija | Power Drill | |
Nominalus ⌀ D | 30 | |
Grąžto su keičiamosiomis plokštelėmis gręžimo gylis iki | 4×D | |
Kotas | ISO 9766 | |
Grąžto panaudojimas | ribotas centravimas; ribotai apvalus; ribotas skersinis gręžimas; ribotas gręžimas paketais; ribotas gręžimas su įkypu išėjimu; ribotas gręžimas su įkypu išėjimu | |
Vidinis aušinimas | taip | |
Pjovimo technika | HPC | |
Naudingasis ilgis L1 | 120 mm | |
Iškyšos ilgis LA | 143 mm | |
Koto ⌀ Ds | 32 mm | |
Koto ilgis Ls | 60 mm | |
Maksimali reguliavimo riba Vmax | 0,25 mm | |
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas | SOGX 100408 | |
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys | 239700 10IP (2,8 Nm) | |
Keičiamų plokštelių su vidine pjovimo briauna rūšis | HB6810; HB6535; HB6640; HB630 | |
Pjovimo briaunų skaičius Z | 1 | |
Produkto rūšis | Grąžtas su keičiamomis plokštelėmis |
Produkto numeris | 234010 30 | |
EAN / GTIN | 4045197740557 | |
Gamintojo numeris | 234010 30 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|
---|---|---|
![]() ![]() GARANT Power Drill grąžtas su keičiamomis plokštelėmis Kombinuotas kotas 30 mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
15 vnt. yra sandėlyje
525,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
19 vnt. yra sandėlyje
376,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Vidinis aušinimas | taip | taip |
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas | SOGX 100408 | SOMT110408 / XOMT110406 |
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys | 239700 10IP (2,8 Nm) | 232980 5 (TX15;3Nm) |
Pjovimo technika | HPC | HPC |
Naudingasis ilgis L1 | 120 | 123 |
Serija | Power Drill | HOLEX Pro |
Produkto rūšis | Grąžtas su keičiamomis plokštelėmis | Grąžtas su keičiamomis plokštelėmis |