GARANT Power Drill grąžtas su keičiamomis plokštelėmis Kombinuotas kotas 23,5 mm

Prekės Nr.: 234010 23,5
reikia užklausti
Yra sandėlyje
5 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

⌀ DC m7 (mm) Vnt. kaina su PVM
  • Grąžto su keičiamosiomis plokštelėmis gręžimo gylis iki: 4×D
  • Kotas: ISO 9766
  • Grąžto panaudojimas: ribotas centravimas; ribotai apvalus; ribotas skersinis gręžimas; ribotas gręžimas paketais; ribotas gręžimas su įkypu išėjimu; ribotas gręžimas su įkypu išėjimu
  • Vidinis aušinimas: taip
  • Pjovimo technika: HPC

Pridėti prie prekių sąrašo

    Dalintis šiuo produktu

    arba kopijuoti šią nuorodą

    Produkto detalės

    Techniniai duomenys

    Serija Power Drill
    Nominalus ⌀ D 23,5
    Grąžto su keičiamosiomis plokštelėmis gręžimo gylis iki 4×D
    Kotas ISO 9766
    Grąžto panaudojimas ribotas centravimas; ribotai apvalus; ribotas skersinis gręžimas; ribotas gręžimas paketais; ribotas gręžimas su įkypu išėjimu; ribotas gręžimas su įkypu išėjimu
    Vidinis aušinimas taip
    Pjovimo technika HPC
    Naudingasis ilgis L1 96 mm
    Iškyšos ilgis LA 116 mm
    Koto ⌀ Ds 32 mm
    Koto ilgis Ls 60 mm
    Maksimali reguliavimo riba Vmax 0,25 mm
    Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas SOGX 080407
    Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys 239700 8IP (1,3 Nm)
    Keičiamų plokštelių su vidine pjovimo briauna rūšis HB6810; HB6535; HB6640; HB630
    Pjovimo briaunų skaičius Z 1
    Produkto rūšis Grąžtas su keičiamomis plokštelėmis

    Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

    Produkto numeris 234010 23,5
    EAN / GTIN 4045197740359
    Gamintojo numeris 234010 23,5

    Aprašymas

    Modelis:

    Specialios formos aušinimo kanalai užtikrina maksimalų tvirtumą, nes grąžto šerdis nesusilpninama.
    Kiaurymės tolerancija: -0,1 / +0,35 mm

    Aprašymas:

    Maksimaliam našumui ir patvarumui užtikrinti. Net ir sudėtingomis gręžimo sąlygomis iki 5×D.

    Tinka:

    Keičiamos plokštelės SOGX 080407.

    Pastaba:

    Kiti tarpiniai dydžiai 1/10 parduodami pagal paklausimą.

    Atsisiuntimai ir dokumentai

    Tinkami produktai

    Atsarginės dalys

    Plokštelės

    Paslaugų ir produktų konsultantai

    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį