{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Serija | Power Drill | |
Nominalus ⌀ D | 40 | |
Grąžto su keičiamosiomis plokštelėmis gręžimo gylis iki | 4×D | |
Kotas | ISO 9766 | |
Grąžto panaudojimas | ribotas centravimas; ribotai apvalus; ribotas skersinis gręžimas; ribotas gręžimas paketais; ribotas gręžimas su įkypu išėjimu; ribotas gręžimas su įkypu išėjimu | |
Vidinis aušinimas | taip | |
Pjovimo technika | HPC | |
Naudingasis ilgis L1 | 160 mm | |
Iškyšos ilgis LA | 188 mm | |
Koto ⌀ Ds | 40 mm | |
Koto ilgis Ls | 68 mm | |
Maksimali reguliavimo riba Vmax | 0,25 mm | |
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas | SOGX 130511 | |
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys | 239700 20IP (6,3 Nm) | |
Keičiamų plokštelių su vidine pjovimo briauna rūšis | HB6810; HB6535; HB6640; HB630 | |
Pjovimo briaunų skaičius Z | 1 | |
Produkto rūšis | Grąžtas su keičiamomis plokštelėmis |
Produkto numeris | 234010 40 | |
EAN / GTIN | 4045197740816 | |
Gamintojo numeris | 234010 40 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|
---|---|---|
GARANT Power Drill grąžtas su keičiamomis plokštelėmis Kombinuotas kotas, 4×D, ⌀ DC m7: 40mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
5 vnt. yra sandėlyje
643,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
17 vnt. yra sandėlyje
461,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Vidinis aušinimas | taip | taip |
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas | SOGX 130511 | SOMT13M510 / XOMT13M506 |
Nominalus ⌀ D | 40 | 40 |
Kotas | ISO 9766 | ISO 9766 |
Naudingasis ilgis L1 | 160 mm | 164 mm |
Serija | Power Drill | HOLEX Pro |
Iškyšos ilgis LA | 188 mm | 196 mm |