{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Serija | HOLEX Pro | |
Nominalus ⌀ D | 23 | |
Grąžto su keičiamosiomis plokštelėmis gręžimo gylis iki | 4×D | |
Kotas | ISO 9766 | |
Grąžto panaudojimas | ribotas gręžimas su įkypu išėjimu; ribotai apvalus; ribotas skersinis gręžimas; ribotas gręžimas paketais; ribotas gręžimas su įkypu išėjimu; ribotas įkypas pragręžimas | |
Vidinis aušinimas | taip | |
Pjovimo technika | HPC | |
Naudingasis ilgis L1 | 95 mm | |
Iškyšos ilgis LA | 116 mm | |
Koto ⌀ Ds | 25 mm | |
Koto ilgis Ls | 56 mm | |
Maksimali reguliavimo riba Vmax | 0,3 mm | |
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas | SOMT070308 / XOMT070305 | |
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys | 232980 3 (TX7;0,8Nm) | |
Pjovimo briaunų skaičius Z | 1 | |
Bendras ilgis L | 172 mm | |
Produkto rūšis | Grąžtas su keičiamomis plokštelėmis |
Produkto numeris | 235010 23 | |
EAN / GTIN | 4062406253516 | |
Gamintojo numeris | 235010 23 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
||
---|---|---|---|
HOLEX Pro Drill grąžtas su keičiamomis plokštelėmis Kombinuotas kotas, 4×D, ⌀ DC: 23mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
7 vnt. yra sandėlyje
355,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
12 vnt. yra sandėlyje
392,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
14 vnt. yra sandėlyje
493,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Grąžto su keičiamosiomis plokštelėmis gręžimo gylis iki | 4×D | 4×D | 4×D |
Vidinis aušinimas | taip | taip | taip |
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas | SOMT070308 / XOMT070305 | WOEX 040304 | SOGX 080407 |
Nominalus ⌀ D | 23 | 23 | 23 |
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys | 232980 3 (TX7;0,8Nm) | 239700 6IP1 (1,0 Nm) | 239700 8IP (1,3 Nm) |
Naudingasis ilgis L1 | 95 mm | 92 mm | 92 mm |
Iškyšos ilgis LA | 116 mm | 116 mm | 112 mm |