HOLEX Pro Drill grąžtas su keičiamomis plokštelėmis Kombinuotas kotas 29 mm

Prekės Nr.: 235010 29
reikia užklausti
Yra sandėlyje
11 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

⌀ DC (mm) Vnt. kaina su PVM
  • Grąžto su keičiamosiomis plokštelėmis gręžimo gylis iki: 4×D
  • Kotas: ISO 9766
  • Grąžto panaudojimas: ribotas gręžimas su įkypu išėjimu; ribotai apvalus; ribotas skersinis gręžimas; ribotas gręžimas paketais; ribotas gręžimas su įkypu išėjimu; ribotas įkypas pragręžimas
  • Vidinis aušinimas: taip
  • Pjovimo technika: HPC

Pridėti prie prekių sąrašo

    Dalintis šiuo produktu

    arba kopijuoti šią nuorodą

    Produkto detalės

    Techniniai duomenys

    Serija HOLEX Pro
    Nominalus ⌀ D 29
    Grąžto su keičiamosiomis plokštelėmis gręžimo gylis iki 4×D
    Kotas ISO 9766
    Grąžto panaudojimas ribotas gręžimas su įkypu išėjimu; ribotai apvalus; ribotas skersinis gręžimas; ribotas gręžimas paketais; ribotas gręžimas su įkypu išėjimu; ribotas įkypas pragręžimas
    Vidinis aušinimas taip
    Pjovimo technika HPC
    Naudingasis ilgis L1 119 mm
    Iškyšos ilgis LA 143 mm
    Koto ⌀ Ds 32 mm
    Koto ilgis Ls 60 mm
    Maksimali reguliavimo riba Vmax 0,3 mm
    Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas SOMT093608 / XOMT093605
    Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys 232980 4 (TX9;1,2Nm)
    Pjovimo briaunų skaičius Z 1
    Bendras ilgis L 203 mm
    Produkto rūšis Grąžtas su keičiamomis plokštelėmis

    Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

    Produkto numeris 235010 29
    EAN / GTIN 4062406253592
    Gamintojo numeris 235010 29

    Aprašymas

    Modelis:

    HOLEX Pro Drill grąžtas su keičiamomis plokštelėmis suderina ekonomiškumą ir našumą.
    Net ir sudėtingomis gręžimo sąlygomis galima naudoti iki 4xD.
    Kiaurymės tolerancija: -0,05 / +0,3 mm

    Paskirtis:

    Su keičiamomis plokštelėmis Nr. 235030235082.
    Reikalingos tiek SOMT plokštelės išoriniam WPL lizdui, tiek XOMT plokštelės vidiniam WPL lizdui.

    Tiekiama:

    Su keičiamų plokštelių varžtais (be keičiamų plokštelių).

    Rekomendacija:

    Pragręžiant pastūmą reikia sumažinti 70 %.

    Atsisiuntimai ir dokumentai

    Palyginti su panašiais produktais

    Šis produktas


    Rekomendacijos


    HOLEX Pro Drill grąžtas su keičiamomis plokštelėmis Kombinuotas kotas 29 mm

    HOLEX Pro Drill grąžtas su keičiamomis plokštelėmis Kombinuotas kotas 29 mm

    reikia užklausti
    Yra sandėlyje
    11 vnt. yra sandėlyje
    376,00 €
    reikia užklausti
    Yra sandėlyje
    10 vnt. yra sandėlyje
    525,00 €
    Pjovimo briaunų skaičius Z 1 1
    Vidinis aušinimas taip taip
    Kotas ISO 9766 ISO 9766
    Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys 232980 4 (TX9;1,2Nm) 239700 10IP (2,8 Nm)
    Pjovimo technika HPC HPC
    Serija HOLEX Pro Power Drill
    Produkto rūšis Grąžtas su keičiamomis plokštelėmis Grąžtas su keičiamomis plokštelėmis

    Tinkami produktai

    Atsarginės dalys

    Plokštelės

    Paslaugų ir produktų konsultantai

    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį