{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Serija | HOLEX Pro | |
Nominalus ⌀ D | 34 | |
Grąžto su keičiamosiomis plokštelėmis gręžimo gylis iki | 4×D | |
Kotas | ISO 9766 | |
Grąžto panaudojimas | ribotas gręžimas su įkypu išėjimu; ribotai apvalus; ribotas skersinis gręžimas; ribotas gręžimas paketais; ribotas gręžimas su įkypu išėjimu; ribotas įkypas pragręžimas | |
Vidinis aušinimas | taip | |
Pjovimo technika | HPC | |
Naudingasis ilgis L1 | 139 mm | |
Iškyšos ilgis LA | 167 mm | |
Koto ⌀ Ds | 32 mm | |
Koto ilgis Ls | 60 mm | |
Maksimali reguliavimo riba Vmax | 0,35 mm | |
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas | SOMT110408 / XOMT110406 | |
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys | 232980 5 (TX15;3Nm) | |
Pjovimo briaunų skaičius Z | 1 | |
Bendras ilgis L | 227 mm | |
Produkto rūšis | Grąžtas su keičiamomis plokštelėmis |
Produkto numeris | 235010 34 | |
EAN / GTIN | 4062406253653 | |
Gamintojo numeris | 235010 34 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
||
---|---|---|---|
HOLEX Pro Drill grąžtas su keičiamomis plokštelėmis Kombinuotas kotas 34 mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
2 vnt. yra sandėlyje
415,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
14 vnt. yra sandėlyje
420,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
3 vnt. yra sandėlyje
576,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Vidinis aušinimas | taip | taip | taip |
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas | SOMT110408 / XOMT110406 | WOEX 05T304 | SOGX 110509 |
Nominalus ⌀ D | 34 | 34 | 34 |
Kotas | ISO 9766 | DIN 6535 HE, DIN 6595 | ISO 9766 |
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys | 232980 5 (TX15;3Nm) | 239700 8IP (1,3 Nm) | 239700 15IP (2,8 Nm) |
Naudingasis ilgis L1 | 139 | 136 | 136 |
Produkto rūšis | Grąžtas su keičiamomis plokštelėmis | Grąžtas su keičiamomis plokštelėmis | Grąžtas su keičiamomis plokštelėmis |