HOLEX Pro Drill grąžtas su keičiamomis plokštelėmis Kombinuotas kotas 19 mm

Prekės Nr.: 235010 19
reikia užklausti
Yra sandėlyje
14 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

⌀ DC (mm) Vnt. kaina su PVM
  • Grąžto su keičiamosiomis plokštelėmis gręžimo gylis iki: 4×D
  • Kotas: ISO 9766
  • Grąžto panaudojimas: ribotas gręžimas su įkypu išėjimu; ribotai apvalus; ribotas skersinis gręžimas; ribotas gręžimas paketais; ribotas gręžimas su įkypu išėjimu; ribotas įkypas pragręžimas
  • Vidinis aušinimas: taip
  • Pjovimo technika: HPC

Pridėti prie prekių sąrašo

    Dalintis šiuo produktu

    arba kopijuoti šią nuorodą

    Produkto detalės

    Techniniai duomenys

    Serija HOLEX Pro
    Nominalus ⌀ D 19
    Grąžto su keičiamosiomis plokštelėmis gręžimo gylis iki 4×D
    Kotas ISO 9766
    Grąžto panaudojimas ribotas gręžimas su įkypu išėjimu; ribotai apvalus; ribotas skersinis gręžimas; ribotas gręžimas paketais; ribotas gręžimas su įkypu išėjimu; ribotas įkypas pragręžimas
    Vidinis aušinimas taip
    Pjovimo technika HPC
    Naudingasis ilgis L1 79 mm
    Coliniams ⌀ 3/4 in
    Iškyšos ilgis LA 96 mm
    Koto ⌀ Ds 25 mm
    Koto ilgis Ls 56 mm
    Maksimali reguliavimo riba Vmax 0,25 mm
    Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas SOMT06T205 / XOMT06T204
    Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys 232980 2 (TX7;0,8Nm)
    Pjovimo briaunų skaičius Z 1
    Bendras ilgis L 152 mm
    Produkto rūšis Grąžtas su keičiamomis plokštelėmis

    Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

    Produkto numeris 235010 19
    EAN / GTIN 4062406253455
    Gamintojo numeris 235010 19

    Aprašymas

    Modelis:

    HOLEX Pro Drill grąžtas su keičiamomis plokštelėmis suderina ekonomiškumą ir našumą.
    Net ir sudėtingomis gręžimo sąlygomis galima naudoti iki 4xD.
    Kiaurymės tolerancija: -0,05 / +0,3 mm

    Paskirtis:

    Su keičiamomis plokštelėmis Nr. 235030235082.
    Reikalingos tiek SOMT plokštelės išoriniam WPL lizdui, tiek XOMT plokštelės vidiniam WPL lizdui.

    Tiekiama:

    Su keičiamų plokštelių varžtais (be keičiamų plokštelių).

    Rekomendacija:

    Pragręžiant pastūmą reikia sumažinti 70 %.

    Atsisiuntimai ir dokumentai

    Palyginti su panašiais produktais

    Šis produktas


    Rekomendacijos


    HOLEX Pro Drill grąžtas su keičiamomis plokštelėmis Kombinuotas kotas 19 mm

    HOLEX Pro Drill grąžtas su keičiamomis plokštelėmis Kombinuotas kotas 19 mm

    reikia užklausti
    Yra sandėlyje
    14 vnt. yra sandėlyje
    319,00 €
    reikia užklausti
    Yra sandėlyje
    14 vnt. yra sandėlyje
    443,00 €
    Pjovimo briaunų skaičius Z 1 1
    Grąžto panaudojimas ribotas gręžimas su įkypu išėjimu ;ribotai apvalus ;ribotas skersinis gręžimas ;ribotas gręžimas paketais ;ribotas gręžimas su įkypu išėjimu ;ribotas įkypas pragręžimas ribotas centravimas ;ribotai apvalus ;ribotas skersinis gręžimas ;ribotas gręžimas paketais ;ribotas gręžimas su įkypu išėjimu ;ribotas gręžimas su įkypu išėjimu
    Koto ⌀ Ds 25 25
    Koto ilgis Ls 56 56
    Coliniams ⌀ 3/4 3/4
    Produkto rūšis Grąžtas su keičiamomis plokštelėmis Grąžtas su keičiamomis plokštelėmis
    Iškyšos ilgis LA 96 94

    Tinkami produktai

    Atsarginės dalys

    Plokštelės

    Paslaugų ir produktų konsultantai

    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį