{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Serija | HOLEX Pro | |
Nominalus ⌀ D | 26 | |
Grąžto su keičiamosiomis plokštelėmis gręžimo gylis iki | 4×D | |
Kotas | ISO 9766 | |
Grąžto panaudojimas | ribotas gręžimas su įkypu išėjimu; ribotai apvalus; ribotas skersinis gręžimas; ribotas gręžimas paketais; ribotas gręžimas su įkypu išėjimu; ribotas įkypas pragręžimas | |
Vidinis aušinimas | taip | |
Pjovimo technika | HPC | |
Naudingasis ilgis L1 | 107 mm | |
Iškyšos ilgis LA | 129 mm | |
Koto ⌀ Ds | 32 mm | |
Koto ilgis Ls | 60 mm | |
Maksimali reguliavimo riba Vmax | 0,3 mm | |
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas | SOMT093608 / XOMT093605 | |
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys | 232980 4 (TX9;1,2Nm) | |
Pjovimo briaunų skaičius Z | 1 | |
Bendras ilgis L | 189 mm | |
Produkto rūšis | Grąžtas su keičiamomis plokštelėmis |
Produkto numeris | 235010 26 | |
EAN / GTIN | 4062406253554 | |
Gamintojo numeris | 235010 26 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|||
---|---|---|---|---|
HOLEX Pro Drill grąžtas su keičiamomis plokštelėmis Kombinuotas kotas, 4×D, ⌀ DC: 26mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
17 vnt. yra sandėlyje
355,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
7 vnt. yra sandėlyje
420,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
12 vnt. yra sandėlyje
493,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
6 vnt. yra sandėlyje
605,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Pjovimo briaunų skaičius Z | 1 | 1 | 1 | 2 |
Vidinis aušinimas | taip | taip | taip | taip |
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas | SOMT093608 / XOMT093605 | WOEX 05T304 | SOGX 080407 | SOGX 080407 |
Nominalus ⌀ D | 26 | 26 | 26 | 26 |
Kotas | ISO 9766 | DIN 6535 HE, DIN 6595 | ISO 9766 | ABS |
Naudingasis ilgis L1 | 107 mm | 104 mm | 104 mm | 130 mm |
Produkto rūšis | Grąžtas su keičiamomis plokštelėmis | Grąžtas su keičiamomis plokštelėmis | Grąžtas su keičiamomis plokštelėmis | Grąžtas su keičiamomis plokštelėmis |