Keičiamos gręžimo plokštelės HSS 44 mm

Prekės Nr.: 232282 44
reikia užklausti
Papildomas likučių pristatymas
0 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

⌀ D (mm) Vnt. kaina su PVM
  • Ašmenys: HSS
  • Smailas kampas: 132

Pridėti prie prekių sąrašo

    Dalintis šiuo produktu

    arba kopijuoti šią nuorodą

    Produkto detalės

    Techniniai duomenys

    ⌀ D 44 mm
    Kietlydinys TiN
    Ašmenys HSS
    Smailas kampas 132 laipsniai
    gręžimo laikiklio tipas 36
    Pastūma f plienui < 900 N/mm2 0,25 mm/aps.
    Pastūma f INOX < 900 N/mm2 0,28 mm/aps.
    Pjovimo briaunų skaičius Z 2
    Keitimų / pjovimo briaunų skaičius 1
    Danga TiN
    Produkto rūšis Pjovimo galvutė gręžimui

    Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

    Produkto numeris 232282 44
    EAN / GTIN 4062406096786
    Gamintojo numeris 232282 44

    Informacinė pritaikymo lentelė

    Aliuminis, plastikai
    N
    180
    Aliuminis (trumpadrožlis)
    N
    130
    Al >10 % Si
    N
    100
    Plienas <500 N/mm²
    P
    45
    Plienas <750 N/mm²
    P
    45
    Plienas <900 N/mm²
    P
    30
    Plienas <1100 N/mm²
    P
    25
    INOX <900 N/mm²
    M
    22
    INOX >900 N/mm²
    M
    22
    Ketus (G)
    K
    45
    CuZn
    N
    90
    drėgnas, maks.
     

    Aprašymas

    Modelis:

    Pakeičiama HSS pjovimo briauna universaliam naudojimui. Nereikia galąsti.
    Su drožlialaužiu. Su užgaląsta pjovimo briauna didesniam tvirtumui ir tikslesniam centravimui.
    Kiaurymėms iki IT10 tikslumo.

    Pastaba:

    Kiti dydžiai, modeliai su VHM pjovimo briaunomis ir 180° pjovimo briaunomis tiekiami pagal paklausimą.

    Atsisiuntimai ir dokumentai

    Tinkami produktai

    Įrankių laikikliai

    Paslaugų ir produktų konsultantai

    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį