Keičiamos gręžimo plokštelės HSS 62 mm

Prekės Nr.: 232282 62
reikia užklausti
Yra sandėlyje
578 vnt. yra sandėlyje
  • Ašmenys: HSS
  • Smailas kampas: 132

Produkto detalės

Techniniai duomenys

⌀ D 62 mm
Kietlydinys TiN
Ašmenys HSS
Smailas kampas 132 laipsniai
gręžimo laikiklio tipas 48
Pastūma f plienui < 900 N/mm2 0,29 mm/aps.
Pastūma f INOX < 900 N/mm2 0,35 mm/aps.
Pjovimo briaunų skaičius Z 2
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius 1
Danga TiN
Produkto rūšis Pjovimo galvutė gręžimui

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 232282 62
EAN / GTIN 4062406096960
Gamintojo numeris 232282 62

Informacinė pritaikymo lentelė

Aliuminis, plastikai
N
180
Aliuminis (trumpadrožlis)
N
130
Al >10 % Si
N
100
Plienas <500 N/mm²
P
45
Plienas <750 N/mm²
P
45
Plienas <900 N/mm²
P
30
Plienas <1100 N/mm²
P
25
INOX <900 N/mm²
M
22
INOX >900 N/mm²
M
22
Ketus (G)
K
45
CuZn
N
90
drėgnas, maks.
 

Aprašymas

Modelis:

Pakeičiama HSS pjovimo briauna universaliam naudojimui. Nereikia galąsti.
Su drožlialaužiu. Su užgaląsta pjovimo briauna didesniam tvirtumui ir tikslesniam centravimui.
Kiaurymėms iki IT10 tikslumo.

Pastaba:

Kiti dydžiai, modeliai su VHM pjovimo briaunomis ir 180° pjovimo briaunomis tiekiami pagal paklausimą.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Įrankių laikikliai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tai galėtų Jus irgi dominti

Sukurti naują savo prekės numerį

Pakeisti savo prekės numerį

Remdamiesi prekės numeriais galite e-parduotuvėje susikurti savo vidinius prekės numerius.

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Pridėti prie prekių sąrašo

    Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

    ⌀ D (mm) Vnt. kaina su PVM
    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį