{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
⌀ D | 53 mm | |
Type | TiN | |
Skæremateriale | HSS | |
Spidsvinkel | 132 grader | |
Til basiselement, type | 48 | |
Tilspænding f i stål < 900 N/mm2 | 0,29 mm/o | |
Tilspænding f i INOX > 900 N/mm2 | 0,35 mm/o | |
Antal skær Z | 2 | |
Antal skift/skær | 1 | |
Belægning | TiN | |
Produkttype | Skæreforsats til boring |
Produkto numeris | 232282 53 | |
EAN / GTIN | 4062406096878 | |
Gamintojo numeris | 232282 53 |