Keičiamos gręžimo plokštelės HSS 16,5 mm

Prekės Nr.: 232282 16,5
reikia užklausti
Yra sandėlyje
27 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

⌀ D (mm) Vnt. kaina su PVM
  • Ašmenys: HSS
  • Smailas kampas: 132

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

⌀ D 16,5 mm
Kietlydinys TiN
Ašmenys HSS
Smailas kampas 132 laipsniai
gręžimo laikiklio tipas 13
Pastūma f plienui < 900 N/mm2 0,14 mm/aps.
Pastūma f INOX < 900 N/mm2 0,17 mm/aps.
Pjovimo briaunų skaičius Z 2
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius 1
Danga TiN
Produkto rūšis Pjovimo galvutė gręžimui

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 232282 16,5
EAN / GTIN 4062406096458
Gamintojo numeris 232282 16,5

Informacinė pritaikymo lentelė

Aliuminis, plastikai
N
180
Aliuminis (trumpadrožlis)
N
130
Al >10 % Si
N
100
Plienas <500 N/mm²
P
45
Plienas <750 N/mm²
P
45
Plienas <900 N/mm²
P
30
Plienas <1100 N/mm²
P
25
INOX <900 N/mm²
M
22
INOX >900 N/mm²
M
22
Ketus (G)
K
45
CuZn
N
90
drėgnas, maks.
 

Aprašymas

Modelis:

Pakeičiama HSS pjovimo briauna universaliam naudojimui. Nereikia galąsti.
Su drožlialaužiu. Su užgaląsta pjovimo briauna didesniam tvirtumui ir tikslesniam centravimui.
Kiaurymėms iki IT10 tikslumo.

Pastaba:

Kiti dydžiai, modeliai su VHM pjovimo briaunomis ir 180° pjovimo briaunomis tiekiami pagal paklausimą.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį