{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
⌀ D | 34 mm | |
Kietlydinys | TiN | |
Ašmenys | HSS | |
Smailas kampas | 132 laipsniai | |
gręžimo laikiklio tipas | 25 | |
Pastūma f plienui < 900 N/mm2 | 0,25 mm/aps. | |
Pastūma f INOX < 900 N/mm2 | 0,24 mm/aps. | |
Pjovimo briaunų skaičius Z | 2 | |
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius | 1 | |
Danga | TiN | |
Produkto rūšis | Pjovimo galvutė gręžimui |
Produkto numeris | 232282 34 | |
EAN / GTIN | 4062406096687 | |
Gamintojo numeris | 232282 34 |