Grąžtas MK kotas, be vidinio aušinimo, 3×D, Tipas: 25

Prekės Nr.: 232258 25
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
2 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Vnt. kaina su PVM
  • Modelis: 3×D
  • Kotas: Morzės kūgis
  • Pjovimo briaunų skaičius Z: 2
  • Vidinis aušinimas: ne

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Modelis 3×D
Kotas Morzės kūgis
Pjovimo briaunų skaičius Z 2
Vidinis aušinimas ne
⌀ zona Dc 25 mm - 35 mm
Naudingasis ilgis L1 85,7 mm
Morzės kūgio MK dydis 4
Užveržimo varžtai 232990 TX15
Produkto rūšis Grąžtas su keičiamomis plokštelėmis

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 232258 25
EAN / GTIN 4045197658456
Gamintojo numeris 232258 25

Aprašymas

Modelis:

Kiaurymėms iki IT10 tikslumo.
Su tiesiais drožlių grioveliais.

Pastaba:

SK kūgio įspraustinės įrankiams su MK kotu − žr. Nr. Nr. 343000-343530.
Kiti dydžiai − pagal užklausimą.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį