{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Modelis | 8×D | |
Kotas | ISO 9766 | |
Pjovimo briaunų skaičius Z | 2 | |
Vidinis aušinimas | taip | |
⌀ zona Dc | 25 mm - 35 mm | |
Naudingasis ilgis L1 | 288,9 mm | |
Koto ⌀ Ds | 32 mm | |
Koto ilgis Ls | 60 mm | |
Užveržimo varžtai | 232990 TX15 | |
Produkto rūšis | Grąžtas su keičiamomis plokštelėmis |
Produkto numeris | 232255 25 | |
EAN / GTIN | 4045197592521 | |
Gamintojo numeris | 232255 25 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|
---|---|---|
![]() ![]() Grąžtas Cilindrinis kotas, su vidiniu aušinimu 25
reikia užklausti
Yra sandėlyje
33 vnt. yra sandėlyje
554,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
15 vnt. yra sandėlyje
610,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Pjovimo briaunų skaičius Z | 2 | 2 |
Modelis | 8×D | 8×D |
Kotas | ISO 9766 | ISO 9766 |
Koto ⌀ Ds | 32 | 32 |
Koto ilgis Ls | 60 | 60 |
Naudingasis ilgis L1 | 288,9 | 208 |
Produkto rūšis | Grąžtas su keičiamomis plokštelėmis | Grąžtas su keičiamomis plokštelėmis |