{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Modelis | 12×D | |
Kotas | ISO 9766 | |
Pjovimo briaunų skaičius Z | 2 | |
Vidinis aušinimas | taip | |
⌀ zona Dc | 36 mm - 47 mm | |
Naudingasis ilgis L1 | 432 mm | |
Koto ⌀ Ds | 40 mm | |
Koto ilgis Ls | 70 mm | |
Užveržimo varžtai | 232990 TX20 | |
Produkto rūšis | Grąžtas su keičiamomis plokštelėmis |
Produkto numeris | 232256 36 | |
EAN / GTIN | 4045197717825 | |
Gamintojo numeris | 232256 36 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Grąžtas Cilindrinis kotas, su vidiniu aušinimu 36
reikia užklausti
Yra sandėlyje
3 vnt. yra sandėlyje
923,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
4 vnt. yra sandėlyje
1 094,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
||
Dia. range Dc | 36 ;47 | 36 ;36.99 | 36 ;47 |
Number of cutting edges Z | 2 | 2 | 2 |
Version | 12×D | 12×D | 12×D |
Through-coolant | taip | taip | yes |
Shank | ISO 9766 | ISO 9766 | Morse taper |
Reach L1 | 432 | 444 | 432 |
Type of product | Grąžtas su keičiamomis plokštelėmis | Grąžtas su keičiamomis plokštelėmis | Indexable drill |