{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Pjovimo briaunos ⌀ DC | 63 mm | |
Pjovimo briaunų skaičius Z | 5 | |
Koto tipas | su tvirtinimo kiauryme | |
Reguliuojamas kampas κ | 47,5 laipsniai | |
Vidinis aušinimas | ne | |
Pjovimo technika | HPC | |
maksimalus pjovimo gylis ap maks. | 6 mm | |
maksimalus išorinis ⌀ Dmaks. | 76 mm | |
Bendras ilgis Lviso | 40 mm | |
Tvirtinimo kiaurymės ⌀ | 22 mm | |
Tinkamos keičiamos plokštelės | PN.. 1205 | |
Keičiamų plokštelių varžtas | 229700 | |
Produkto rūšis | Galinė freza |
Produkto numeris | 222800 63/5 | |
EAN / GTIN | 4960664602421 | |
Gamintojo numeris | THN04490 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|||
---|---|---|---|---|
Frezavimo galvutė 47,5° MFPN45, su tvirtinimo kiauryme, ⌀ D / pjovimo dantų skaičius Z: 63/5mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
5 vnt. yra sandėlyje
437,65 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
36 vnt. yra sandėlyje
458,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
5 vnt. yra sandėlyje
464,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
27 vnt. yra sandėlyje
414,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Pjovimo briaunų skaičius Z | 5 | 5 | 5 | 5 |
Bendras ilgis Lviso | 40 mm | 40 mm | 40 mm | 40 mm |
Vidinis aušinimas | ne | taip | taip | taip |
Tinkamos keičiamos plokštelės | PN.. 1205 | SE.. 1203.. | SD.. 0903 | OF.. 050405 |
Koto tipas | su tvirtinimo kiauryme | su tvirtinimo kiauryme | su tvirtinimo kiauryme | su tvirtinimo kiauryme |
Pjovimo briaunos ⌀ DC | 63 mm | 63 mm | 63 mm | 63 mm |
Produkto rūšis | Galinė freza | Galinė freza | Galinė freza | Galinė freza |