{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Pjovimo briaunos ⌀ DC | 80 mm | |
Pjovimo briaunų skaičius Z | 5 | |
Koto tipas | su tvirtinimo kiauryme | |
Reguliuojamas kampas κ | 47,5 laipsniai | |
Vidinis aušinimas | ne | |
Pjovimo technika | HPC | |
maksimalus pjovimo gylis ap maks. | 6 mm | |
maksimalus išorinis ⌀ Dmaks. | 93 mm | |
Bendras ilgis Lviso | 50 mm | |
Tvirtinimo kiaurymės ⌀ | 27 mm | |
Tinkamos keičiamos plokštelės | PN.. 1205 | |
Keičiamų plokštelių varžtas | 229700 | |
Atraminė plokštelė | 229750 | |
Atraminės plokštelės užveržimo varžtas | 229702 (SW5; 6,0 Nm) | |
Produkto rūšis | Galinė freza |
Produkto numeris | 222800 80/5 | |
EAN / GTIN | 4960664602360 | |
Gamintojo numeris | THN04481 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|
---|---|---|
Frezavimo galvutė 47,5° MFPN45 80/5 mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
2 vnt. yra sandėlyje
498,53 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
27 vnt. yra sandėlyje
448,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Pjovimo briaunų skaičius Z | 5 | 5 |
Tvirtinimo kiaurymės ⌀ | 27 | 27 |
Vidinis aušinimas | ne | taip |
Tinkamos keičiamos plokštelės | PN.. 1205 | SE.. 1204.. |
Koto tipas | su tvirtinimo kiauryme | su tvirtinimo kiauryme |
Pjovimo technika | HPC | MTC |
Produkto rūšis | Galinė freza | Galinė freza |