{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Pjovimo briaunos ⌀ DC | 100 mm | |
Pjovimo briaunų skaičius Z | 8 | |
Koto tipas | su tvirtinimo kiauryme | |
Reguliuojamas kampas κ | 47,5 laipsniai | |
Vidinis aušinimas | ne | |
Pjovimo technika | HPC | |
maksimalus pjovimo gylis ap maks. | 6 mm | |
maksimalus išorinis ⌀ Dmaks. | 113 mm | |
Bendras ilgis Lviso | 50 mm | |
Tvirtinimo kiaurymės ⌀ | 32 mm | |
Tinkamos keičiamos plokštelės | PN.. 1205 | |
Keičiamų plokštelių varžtas | 229700 | |
Produkto rūšis | Galinė freza |
Produkto numeris | 222800 100/8 | |
EAN / GTIN | 4960664602445 | |
Gamintojo numeris | THN04492 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Frezavimo galvutė 47,5° MFPN45 100/8 mm
reikia užklausti
Papildomas likučių pristatymas
0 vnt. yra sandėlyje
637,38 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
13 vnt. yra sandėlyje
609,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
11 vnt. yra sandėlyje
616,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
6 vnt. yra sandėlyje
568,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
8 vnt. yra sandėlyje
616,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Pjovimo briaunų skaičius Z | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Tvirtinimo kiaurymės ⌀ | 32 mm | 32 mm | 32 mm | 32 mm | 32 mm |
Bendras ilgis Lviso | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm |
Tinkamos keičiamos plokštelės | PN.. 1205 | SE.. 1204.. | SE.. 1204.. | SE.T1305; XEEW1305 | POMX 10T5.. |
Koto tipas | su tvirtinimo kiauryme | su tvirtinimo kiauryme | su tvirtinimo kiauryme | su kiauryme | su tvirtinimo kiauryme |
Pjovimo briaunos ⌀ DC | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm |
Produkto rūšis | Galinė freza | Galinė freza | Galinė freza | Galinė freza | Galinė freza |