{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Serija | Softcut® | |
Pjovimo briaunos ⌀ DC | 100 mm | |
Pjovimo briaunų skaičius Z | 8 | |
Koto tipas | su kiauryme | |
Reguliuojamas kampas κ | 45 laipsniai | |
Pjovimo briaunų išdėstymas | nevienodas | |
Vidinis aušinimas | taip | |
Pjovimo technika | MTC | |
įrankių keitimas | PowerCard | |
maksimalus išorinis ⌀ Dmaks. | 112,2 mm | |
Bendras ilgis Lviso | 50 mm | |
Tvirtinimo kiaurymės ⌀ | 32 mm | |
Tinkamos keičiamos plokštelės | SE.T1305; XEEW1305 | |
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys | 219833 (15IP; 3,0 Nm) | |
Produkto rūšis | Galinė freza |
Produkto numeris | 213555 100/8 | |
EAN / GTIN | 4045197953636 | |
Gamintojo numeris | 213555 100/8 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() GARANT Softcut 45° galinga freza 100/8 mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
6 vnt. yra sandėlyje
568,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
8 vnt. yra sandėlyje
609,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
11 vnt. yra sandėlyje
616,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
9 vnt. yra sandėlyje
616,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Pjovimo briaunų skaičius Z | 8 | 8 | 8 | 8 |
Tvirtinimo kiaurymės ⌀ | 32 | 32 | 32 | 32 |
Bendras ilgis Lviso | 50 | 50 | 50 | 50 |
Vidinis aušinimas | taip | taip | ne | taip |
Tinkamos keičiamos plokštelės | SE.T1305 ;XEEW1305 | SE.. 1204.. | SE.. 1204.. | POMX 10T5.. |
Pjovimo briaunos ⌀ DC | 100 | 100 | 100 | 100 |
Produkto rūšis | Galinė freza | Galinė freza | Galinė freza | Galinė freza |