{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Serija | Softcut® | |
Pjovimo briaunos ⌀ DC | 125 mm | |
Pjovimo briaunų skaičius Z | 10 | |
Koto tipas | su kiauryme | |
Reguliuojamas kampas κ | 45 laipsniai | |
Pjovimo briaunų išdėstymas | nevienodas | |
Vidinis aušinimas | taip | |
Pjovimo technika | MTC | |
įrankių keitimas | PowerCard | |
maksimalus išorinis ⌀ Dmaks. | 137,3 mm | |
Bendras ilgis Lviso | 63 mm | |
Tvirtinimo kiaurymės ⌀ | 40 mm | |
Tinkamos keičiamos plokštelės | SE.T1305; XEEW1305 | |
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys | 219833 (15IP; 3,0 Nm) | |
Produkto rūšis | Galinė freza |
Produkto numeris | 213555 125/10 | |
EAN / GTIN | 4045197953667 | |
Gamintojo numeris | 213555 125/10 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() GARANT Softcut 45° galinga freza 125/10 mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
6 vnt. yra sandėlyje
742,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
3 vnt. yra sandėlyje
790,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
3 vnt. yra sandėlyje
919,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Pjovimo briaunų skaičius Z | 10 | 10 | 10 |
Tvirtinimo kiaurymės ⌀ | 40 | 40 | 40 |
Bendras ilgis Lviso | 63 | 63 | 63 |
Vidinis aušinimas | taip | taip | taip |
Tinkamos keičiamos plokštelės | SE.T1305 ;XEEW1305 | SE.. 1204.. | POMX 10T5.. |
Koto tipas | su kiauryme | su tvirtinimo kiauryme | su tvirtinimo kiauryme |
Pjovimo briaunos ⌀ DC | 125 | 125 | 125 |