{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Serija | Softcut® | |
Pjovimo briaunos ⌀ DC | 40 mm | |
Pjovimo briaunų skaičius Z | 3 | |
Koto tipas | su kiauryme | |
Reguliuojamas kampas κ | 45 laipsniai | |
Pjovimo briaunų išdėstymas | nevienodas | |
Vidinis aušinimas | taip | |
Pjovimo technika | MTC | |
įrankių keitimas | PowerCard | |
maksimalus išorinis ⌀ Dmaks. | 52,2 mm | |
Bendras ilgis Lviso | 40 mm | |
Tvirtinimo kiaurymės ⌀ | 16 mm | |
Tinkamos keičiamos plokštelės | SE.T1305; XEEW1305 | |
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys | 219833 (15IP; 3,0 Nm) | |
Produkto rūšis | Galinė freza |
Produkto numeris | 213555 40/3 | |
EAN / GTIN | 4045197953421 | |
Gamintojo numeris | 213555 40/3 |