GARANT Softcut 45° galinga freza 100/10 mm

Prekės Nr.: 213555 100/10
reikia užklausti
Yra sandėlyje
15 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

⌀ D / pjovimo dantų skaičius Z (mm) Vnt. kaina su PVM
  • Pjovimo briaunų skaičius Z: 10
  • Reguliuojamas kampas κ: 45
  • Pjovimo briaunų išdėstymas: nevienodas
  • Vidinis aušinimas: taip
  • Pjovimo technika: MTC
PowerCard
Šiame įrankyje yra GARANT Powercard – Jūsų garantijos kortelė, skirta lengvai pakeisti įrankį jam susidėvėjus ar sugedus. Detalės

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Serija Softcut®
Pjovimo briaunos ⌀ DC 100 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z 10
Koto tipas su kiauryme
Reguliuojamas kampas κ 45 laipsniai
Pjovimo briaunų išdėstymas nevienodas
Vidinis aušinimas taip
Pjovimo technika MTC
įrankių keitimas PowerCard
maksimalus išorinis ⌀ Dmaks. 112,2 mm
Bendras ilgis Lviso 50 mm
Tvirtinimo kiaurymės ⌀ 32 mm
Tinkamos keičiamos plokštelės SE.T1305; XEEW1305
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys 219833 (15IP; 3,0 Nm)
Produkto rūšis Galinė freza

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 213555 100/10
EAN / GTIN 4045197953650
Gamintojo numeris 213555 100/10

Aprašymas

Modelis:

Didelis pjovimo briaunų skaičius maksimaliam produktyvumui. Puikus derinys minkštam pjovimui, sunaudojant nedaug galios. Precizinis ir patikimas keičiamų plokštelių tvirtinimas, priveržiant jas nurodytu priveržimo momentu.

Pastaba:

Naudokite GARANT dinamometrinį raktą TQ Nr. 211750 3,0 su geležte Nr. 674252 dyd. 15IP .

Atsisiuntimai ir dokumentai

Palyginti su panašiais produktais

Šis produktas


Rekomendacijos


GARANT Softcut 45° galinga freza  100/10 mm

GARANT Softcut 45° galinga freza 100/10 mm

reikia užklausti
Yra sandėlyje
15 vnt. yra sandėlyje
657,00 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
5 vnt. yra sandėlyje
938,00 €
Pjovimo briaunų skaičius Z 10 10
Tvirtinimo kiaurymės ⌀ 32 32
Vidinis aušinimas taip taip
Tinkamos keičiamos plokštelės SE.T1305 ;XEEW1305 SN. U ;ON.U
Koto tipas su kiauryme su tvirtinimo kiauryme
Pjovimo briaunos ⌀ DC 100 100
Produkto rūšis Galinė freza Galinė freza

Tinkami produktai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį