Frezavimo galvutė 45° dešininė 100/8 mm

Prekės Nr.: 214200 100/8
reikia užklausti
Yra sandėlyje
8 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

⌀ D / pjovimo dantų skaičius Z (mm) Vnt. kaina su PVM
  • Pjovimo briaunų skaičius Z: 8
  • Reguliuojamas kampas κ: 45
  • Pjovimo briaunų išdėstymas: nevienodas
  • Vidinis aušinimas: taip
  • Pjovimo technika: MTC
PowerCard
Šiame įrankyje yra GARANT Powercard – Jūsų garantijos kortelė, skirta lengvai pakeisti įrankį jam susidėvėjus ar sugedus. Detalės

Pridėti prie prekių sąrašo

    Dalintis šiuo produktu

    arba kopijuoti šią nuorodą

    Produkto detalės

    Techniniai duomenys

    Pjovimo briaunos ⌀ DC 100 mm
    Pjovimo briaunų skaičius Z 8
    Koto tipas su tvirtinimo kiauryme
    Reguliuojamas kampas κ 45 laipsniai
    Pjovimo briaunų išdėstymas nevienodas
    Vidinis aušinimas taip
    Pjovimo technika MTC
    įrankių keitimas PowerCard
    maksimalus išorinis ⌀ Dmaks. 113 mm
    Bendras ilgis Lviso 50 mm
    Tvirtinimo kiaurymės ⌀ 32 mm
    Tinkamos keičiamos plokštelės SE.. 1204..
    Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys 219800 (20IP; 5,7 Nm)
    Produkto rūšis Galinė freza

    Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

    Produkto numeris 214200 100/8
    EAN / GTIN 4045197131478
    Gamintojo numeris 214200 100/8

    Aprašymas

    Pastaba:

    Naudokite GARANT dinamometrinį raktą TQ Nr. 211750 dyd. 5,7 su geležte Nr. 674252 dyd. 20IP .

    Atsisiuntimai ir dokumentai

    Tinkami produktai

    Atsarginės dalys

    Plokštelės

    Paslaugų ir produktų konsultantai

    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį