SEKT 1204 AFTN INOX

Prekės Nr.: 214245 INOX

Kainos pagal kiekį:

  • Nuo1vnt.
    13,02 € / vnt.
  • Nuo10vnt.
    10,85 € / vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
13 576 vnt. yra sandėlyje

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas SEKT 1204 AFTN
Tipas INOX
Kietlydinys HB7635
Ašmenys HM
Pastūma fz per dantį 0,19 mm
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius 4
Plokštelės storis E 4,76 mm
Produkto rūšis Keičiamoji plokštelė frezavimui

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 214245 INOX
EAN / GTIN 4045197302847

Informacinė pritaikymo lentelė

Plienas <500 N/mm²
P
215
Plienas <750 N/mm²
P
205
Plienas <900 N/mm²
P
200
INOX <900 N/mm²
M
90
INOX >900 N/mm²
M
80
Ti >850 N/mm²
S
40
drėgnas, maks.
 
sausasis
 

Aprašymas

Pastaba:

Rekomenduojamos vertės, skirtos ae = 0,5 ... 1×D / ap max = 3,5 mm.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Įrankių laikikliai