{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Pjovimo briaunos ⌀ DC | 40 mm | |
Pjovimo briaunų skaičius Z | 3 | |
Koto tipas | su tvirtinimo kiauryme | |
Reguliuojamas kampas κ | 45 laipsniai | |
Pjovimo briaunų išdėstymas | nevienodas | |
Vidinis aušinimas | taip | |
Pjovimo technika | MTC | |
įrankių keitimas | PowerCard | |
maksimalus išorinis ⌀ Dmaks. | 53 mm | |
Bendras ilgis Lviso | 40 mm | |
Tvirtinimo kiaurymės ⌀ | 16 mm | |
Tinkamos keičiamos plokštelės | SE.. 1204.. | |
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys | 219800 (20IP; 5,7 Nm) | |
Produkto rūšis | Galinė freza |
Produkto numeris | 214200 40/3 | |
EAN / GTIN | 4045197702326 | |
Gamintojo numeris | 214200 40/3 | |
Manufacturer | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com |