Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys 10 vnt.

Prekės Nr.: 219800
Rinkinio kaina 10 vnt. (1,96 € / 1 vnt.)
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
497 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Vnt. kaina su PVM

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Pavara 20IP
Sriegis M4,5
Ilgis L 10,8 mm
Priveržimo momentas 5,7 Nm
Produkto rūšis Keičiamųjų plokštelių varžtas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 219800
EAN / GTIN 4045197300300
Gamintojo numeris 219800
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį