SEHT 1204 AFSN UNI

Prekės Nr.: 214310 UNI

Kainos pagal kiekį:

  • Nuo1vnt.
    12,84 € / vnt.
  • Nuo10vnt.
    10,70 € / vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
5 051 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas SEHT 1204 AFSN
Tipas UNI
Kietlydinys HB7535
Ašmenys HM
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius 4
Plokštelės storis E 4,76 mm
Produkto rūšis Keičiamoji plokštelė frezavimui

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 214310 UNI
EAN / GTIN 4045197319517
Gamintojo numeris 214310 UNI

Informacinė pritaikymo lentelė

Plienas <500 N/mm²
P
260
Plienas <750 N/mm²
P
220
Plienas <900 N/mm²
P
200
INOX <900 N/mm²
M
170
INOX >900 N/mm²
M
150
Uni
 
drėgnas, maks.
 
sausasis
 

Aprašymas

Pastaba:

Rekomenduojamos vertės, skirtos ae = 0,5 ... 1×D / ap max = 3,5 mm.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Palyginti su panašiais produktais

Šis produktas


Rekomendacijos


SEHT 1204 AFSN  UNI

SEHT 1204 AFSN UNI

reikia užklausti
Yra sandėlyje
5 051 vnt. yra sandėlyje
nuo 1  Vienetai
12,84 €
nuo 10  Vienetai
10,70 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
8 079 vnt. yra sandėlyje
nuo 1  Vienetai
14,46 €
nuo 10  Vienetai
12,05 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
722 vnt. yra sandėlyje
nuo 1  Vienetai
17,82 €
nuo 10  Vienetai
14,85 €
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius 4 4 4
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas SEHT 1204 AFSN SEKT 1204 AFTN SPMT 120408
Plokštelės storis E 4,76 4,76 4,76
Ašmenys HM HM HM
Kietlydinys HB7535 HB735 HB7035
Tipas UNI UNI UNI
Produkto rūšis Keičiamoji plokštelė frezavimui Keičiamoji plokštelė frezavimui Keičiama plokštelė frezavimui

Tinkami produktai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį