SPMT 120408 UNI

Prekės Nr.: 218361 UNI

Kainos pagal kiekį:

  • Nuo1vnt.
    17,34 € / vnt.
  • Nuo10vnt.
    14,45 € / vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
683 vnt. yra sandėlyje

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas SPMT 120408
Tipas UNI
Kampo spindulys 0,8 mm
Kietlydinys HB7035
Ašmenys HM
Pastūma fz per dantį 0,12 mm
Plokštelės storis 4,76 mm
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius 4
Danga PVD
Plokštelės storis E 4,76 mm
Produkto rūšis Keičiama plokštelė frezavimui

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 218361 UNI
EAN / GTIN 4062406727642

Informacinė pritaikymo lentelė

Plienas <500 N/mm²
P
220
Plienas <750 N/mm²
P
200
Plienas <900 N/mm²
P
180
Plienas <1100 N/mm²
P
140
Plienas <1400 N/mm²
P
120
INOX <900 N/mm²
M
180
INOX >900 N/mm²
M
160
Ketus (G)
K
170
Uni
 
drėgnas, maks.
 
sausasis
 

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Įrankių laikikliai