{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Pjovimo briaunos ⌀ DC | 50 mm | |
efektyvus dantų skaičius Zeff | 2 | |
Koto tipas | Weldon kotas | |
Vidinis aušinimas | taip | |
įrankių keitimas | PowerCard | |
Keičiamų plokštelių kiekis | 4 | |
Griovelio aukštis ap | 22 mm | |
Iškyšos ⌀ d1 | 27 mm | |
Iškyšos ilgis L1 | 56 mm | |
Bendras ilgis Lviso | 120 mm | |
Koto ⌀ Ds h6 | 32 mm | |
Tinkamos keičiamos plokštelės | SP.T 120408 | |
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys | 219848 (20IP; 5,5 Nm) | |
Kampų nuožulos kampas | 90 laipsniai | |
Produkto rūšis | Griovelių freza |
Produkto numeris | 218300 50/2 | |
EAN / GTIN | 4045197608307 | |
Gamintojo numeris | 218300 50/2 |