{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Pjovimo briaunos ⌀ DC | 80 mm | |
Pjovimo briaunų skaičius Z | 6 | |
Koto tipas | su kiauryme | |
Reguliuojamas kampas κ | 45 laipsniai | |
Pjovimo briaunų išdėstymas | nevienodas | |
Pjovimo technika | MTC | |
maksimalus išorinis ⌀ Dmaks. | 93 mm | |
Bendras ilgis Lviso | 50 mm | |
Tvirtinimo kiaurymės ⌀ | 27 mm | |
Tinkamos keičiamos plokštelės | SE.. 1204.. | |
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys | 219848 (20IP; 5,7 Nm) | |
Norma | Gamykliniai standartai | |
Produkto rūšis | Galinė freza |
Produkto numeris | 214202 80/6 | |
EAN / GTIN | 4067263002017 | |
Gamintojo numeris | 214202 80/6 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|
---|---|---|
Frezavimo galvutė 45°, su kiauryme, ⌀ D / pjovimo dantų skaičius Z: 80/6mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
36 vnt. yra sandėlyje
315,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
9 vnt. yra sandėlyje
487,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Pjovimo briaunų skaičius Z | 6 | 6 |
Tvirtinimo kiaurymės ⌀ | 27 mm | 27 mm |
maksimalus išorinis ⌀ Dmaks. | 93 mm | 93 mm |
Koto tipas | su kiauryme | su tvirtinimo kiauryme |
Pjovimo briaunos ⌀ DC | 80 mm | 80 mm |
Pjovimo briaunų išdėstymas | nevienodas | nevienodas |
Produkto rūšis | Galinė freza | Galinė freza |