Frezavimo galvutė 45°, su kiauryme, ⌀ D / pjovimo dantų skaičius Z: 63/5mm

Prekės Nr.: 214202 63/5
reikia užklausti
Yra sandėlyje
14 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

⌀ D / pjovimo dantų skaičius Z (mm) Vnt. kaina su PVM
  • Pjovimo briaunų skaičius Z: 5
  • Reguliuojamas kampas κ: 45
  • Pjovimo briaunų išdėstymas: nevienodas
  • Pjovimo technika: MTC

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Pjovimo briaunos ⌀ DC 63 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z 5
Koto tipas su kiauryme
Reguliuojamas kampas κ 45 laipsniai
Pjovimo briaunų išdėstymas nevienodas
Pjovimo technika MTC
maksimalus išorinis ⌀ Dmaks. 76 mm
Bendras ilgis Lviso 48 mm
Tvirtinimo kiaurymės ⌀ 22 mm
Tinkamos keičiamos plokštelės SE.. 1204..
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys 219848 (20IP; 5,7 Nm)
Norma Gamykliniai standartai
Produkto rūšis Galinė freza

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 214202 63/5
EAN / GTIN 4067263001904
Gamintojo numeris 214202 63/5

Aprašymas

Modelis:

Be vidinio aušinimo.

Pastaba:

Naudokite GARANT dinamometrinį raktą TQ Nr. 211750 dyd 5,7 su geležte Nr. 674252 dyd. 20IP .

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį