{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Pjovimo briaunos ⌀ DC | 200 mm | |
Pjovimo briaunų skaičius Z | 14 | |
Koto tipas | su tvirtinimo kiauryme | |
Reguliuojamas kampas κ | 47,5 laipsniai | |
Vidinis aušinimas | ne | |
Pjovimo technika | HPC | |
maksimalus pjovimo gylis ap maks. | 6 mm | |
maksimalus išorinis ⌀ Dmaks. | 213 mm | |
Bendras ilgis Lviso | 63 mm | |
Tvirtinimo kiaurymės ⌀ | 60 mm | |
Tinkamos keičiamos plokštelės | PN.. 1205 | |
Keičiamų plokštelių varžtas | 229700 | |
Produkto rūšis | Galinė freza |
Produkto numeris | 222800 200/14 | |
EAN / GTIN | 4960664602476 | |
Gamintojo numeris | THN04495 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Frezavimo galvutė 47,5° MFPN45 200/14 mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
6 vnt. yra sandėlyje
1 264,74 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
3 vnt. yra sandėlyje
1 543,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
12 vnt. yra sandėlyje
1 448,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Tvirtinimo kiaurymės ⌀ | 60 mm | 40 mm | 60 mm |
Bendras ilgis Lviso | 63 mm | 63 mm | 63 mm |
Vidinis aušinimas | ne | taip | taip |
maksimalus išorinis ⌀ Dmaks. | 213 mm | 216 mm | 212,3 mm |
Tinkamos keičiamos plokštelės | PN.. 1205 | SE.. 1204.. | SE.T1305; XEEW1305 |
Pjovimo briaunos ⌀ DC | 200 mm | 200 mm | 200 mm |
Produkto rūšis | Galinė freza | Galinė freza | Galinė freza |