Frezavimo galvutė 47,5° MFPN45 125/10 mm

Prekės Nr.: 222800 125/10
reikia užklausti
Yra sandėlyje
1 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

⌀ D / pjovimo dantų skaičius Z (mm) Vnt. kaina su PVM
  • Pjovimo briaunų skaičius Z: 10
  • Reguliuojamas kampas κ: 47,5
  • Vidinis aušinimas: ne
  • Pjovimo technika: HPC

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Pjovimo briaunos ⌀ DC 125 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z 10
Koto tipas su tvirtinimo kiauryme
Reguliuojamas kampas κ 47,5 laipsniai
Vidinis aušinimas ne
Pjovimo technika HPC
maksimalus pjovimo gylis ap maks. 6 mm
maksimalus išorinis ⌀ Dmaks. 138 mm
Bendras ilgis Lviso 63 mm
Tvirtinimo kiaurymės ⌀ 40 mm
Tinkamos keičiamos plokštelės PN.. 1205
Keičiamų plokštelių varžtas 229700
Produkto rūšis Galinė freza

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 222800 125/10
EAN / GTIN 4960664602452
Gamintojo numeris THN04493

Aprašymas

Modelis:

Naši kotinė freza su dvipusėmis penkiabriaunėmis keičiamomis plokštelėmis. Pasvirimo kampo, drožlių griovelio formos ir keičiamos plokštelės pjovimo briaunos derinys užtikrina puikų pjovimą, drožlių šalinimą, įrankio patvarumą, nedideles pjovimo jėgas ir ekonomiškumą.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Atsarginės dalys

Plokštelės

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį