Frezavimo galvutė 47,5° MFPN45 250/12 mm

Prekės Nr.: 222800 250/12
reikia užklausti
Tiekimo terminas 3-4 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

⌀ D / pjovimo dantų skaičius Z (mm) Vnt. kaina su PVM
  • Pjovimo briaunų skaičius Z: 12
  • Reguliuojamas kampas κ: 47,5
  • Vidinis aušinimas: ne
  • Pjovimo technika: HPC

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Pjovimo briaunos ⌀ DC 250 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z 12
Koto tipas su tvirtinimo kiauryme
Reguliuojamas kampas κ 47,5 laipsniai
Vidinis aušinimas ne
Pjovimo technika HPC
maksimalus pjovimo gylis ap maks. 6 mm
maksimalus išorinis ⌀ Dmaks. 263 mm
Bendras ilgis Lviso 63 mm
Tvirtinimo kiaurymės ⌀ 60 mm
Tinkamos keičiamos plokštelės PN.. 1205
Keičiamų plokštelių varžtas 229700
Atraminė plokštelė 229750
Atraminės plokštelės užveržimo varžtas 229702 (SW5; 6,0 Nm)
Produkto rūšis Galinė freza

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 222800 250/12
EAN / GTIN 4960664602414
Gamintojo numeris THN04486

Aprašymas

Modelis:

Naši kotinė freza su dvipusėmis penkiabriaunėmis keičiamomis plokštelėmis. Pasvirimo kampo, drožlių griovelio formos ir keičiamos plokštelės pjovimo briaunos derinys užtikrina puikų pjovimą, drožlių šalinimą, įrankio patvarumą, nedideles pjovimo jėgas ir ekonomiškumą.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį