{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Pjovimo briaunos ⌀ DC | 42 mm | |
Pjovimo briaunų skaičius Z | 7 | |
Koto tipas | su sriegiu | |
frezų naudojimas | Apskritiminis frezavimas; Nuožulnus frezavimas; Frezavimas įsigilinant | |
Pjovimo technika | HPC | |
Vidinis aušinimas | taip | |
⌀ D3 | 35 mm | |
maksimalus pjovimo gylis ap maks. | 1 mm | |
Bendras ilgis Lviso | 40 mm | |
Tvirtinimo sriegis M | M16 | |
Apskritiminio interpoliavimo frezavimo ⌀ Dmin | 77 mm | |
Apskritiminio interpoliavimo frezavimo ⌀ Dmax | 82 mm | |
Nuožulos kampas αmax | 0,52 laipsniai | |
Nuožulos ilgis L, skirtas αmax | 33,3 mm | |
Tinkamos keičiamos plokštelės | LOGU 0303.. | |
Keičiamų plokštelių varžtas | 229713 (8IP; 1,2 Nm) | |
Produkto rūšis | Kopijavimo freza |
Produkto numeris | 221960 42/7 | |
EAN / GTIN | 2050001929969 | |
Gamintojo numeris | TX781476 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Greitaeigė freza MFH mini 42/7 mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
5 vnt. yra sandėlyje
397,92 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
13 vnt. yra sandėlyje
396,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Tvirtinimo sriegis M | M16 | M16 |
Bendras ilgis Lviso | 40 | 40 |
Pjovimo briaunos ⌀ DC | 42 | 42 |
Pjovimo technika | HPC | HPC |
⌀ D3 | 35 | 36 |
Nuožulos ilgis L, skirtas αmax | 33,3 | 34,4 |
Produkto rūšis | Kopijavimo freza | Kopijavimo freza |