Greitaeigė freza MFH mini 35/6 mm

Prekės Nr.: 221960 35/6
reikia užklausti
Yra sandėlyje
21 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

⌀ D / pjovimo dantų skaičius Z (mm) Vnt. kaina su PVM
  • frezų naudojimas: Apskritiminis frezavimas; Nuožulnus frezavimas; Frezavimas įsigilinant
  • Pjovimo technika: HPC
  • Vidinis aušinimas: taip

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Pjovimo briaunos ⌀ DC 35 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z 6
Koto tipas su sriegiu
frezų naudojimas Apskritiminis frezavimas; Nuožulnus frezavimas; Frezavimas įsigilinant
Pjovimo technika HPC
Vidinis aušinimas taip
⌀ D3 28 mm
maksimalus pjovimo gylis ap maks. 1 mm
Bendras ilgis Lviso 40 mm
Tvirtinimo sriegis M M16
Apskritiminio interpoliavimo frezavimo ⌀ Dmin 63 mm
Apskritiminio interpoliavimo frezavimo ⌀ Dmax 68 mm
Nuožulos kampas αmax 0,65 laipsniai
Nuožulos ilgis L, skirtas αmax 26,3 mm
Tinkamos keičiamos plokštelės LOGU 0303..
Keičiamų plokštelių varžtas 229713 (8IP; 1,2 Nm)
Produkto rūšis Kopijavimo freza

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 221960 35/6
EAN / GTIN 2050001929952
Gamintojo numeris TX781474

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį