{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Pjovimo briaunos ⌀ DC | 25 mm | |
Pjovimo briaunų skaičius Z | 4 | |
Koto tipas | su sriegiu | |
frezų naudojimas | Apskritiminis frezavimas; Nuožulnus frezavimas; Frezavimas įsigilinant | |
Pjovimo technika | HPC | |
Vidinis aušinimas | taip | |
⌀ D3 | 18 mm | |
maksimalus pjovimo gylis ap maks. | 1 mm | |
Bendras ilgis Lviso | 35 mm | |
Tvirtinimo sriegis M | M12 | |
Apskritiminio interpoliavimo frezavimo ⌀ Dmin | 43 mm | |
Apskritiminio interpoliavimo frezavimo ⌀ Dmax | 48 mm | |
Nuožulos kampas αmax | 1,05 laipsniai | |
Nuožulos ilgis L, skirtas αmax | 16,3 mm | |
Tinkamos keičiamos plokštelės | LOGU 0303.. | |
Keičiamų plokštelių varžtas | 229713 (8IP; 1,2 Nm) | |
Produkto rūšis | Kopijavimo freza |
Produkto numeris | 221960 25/4 | |
EAN / GTIN | 4960664741106 | |
Gamintojo numeris | THN07514 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Greitaeigė freza MFH mini 25/4 mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
14 vnt. yra sandėlyje
309,71 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
27 vnt. yra sandėlyje
274,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
27 vnt. yra sandėlyje
281,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Pjovimo briaunų skaičius Z | 4 | 4 | 4 |
frezų naudojimas | Apskritiminis frezavimas ;Nuožulnus frezavimas ;Frezavimas įsigilinant | Apskritiminis frezavimas ;Nuožulnus frezavimas ;Frezavimas įsigilinant | Frezavimas įsigilinant ;Nuožulnus frezavimas ;Nuožulnus frezavimas |
Bendras ilgis Lviso | 35 | 36 | 35 |
Vidinis aušinimas | taip | taip | taip |
⌀ D3 | 18 | 17 | 19 |
Nuožulos kampas αmax | 1,05 | 1,51 | 1,15 |
Produkto rūšis | Kopijavimo freza | Kopijavimo freza | Kopijavimo freza |