{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Pjovimo briaunos ⌀ DC | 32 mm | |
Pjovimo briaunų skaičius Z | 5 | |
Koto tipas | su sriegiu | |
frezų naudojimas | Apskritiminis frezavimas; Nuožulnus frezavimas; Frezavimas įsigilinant | |
Pjovimo technika | HPC | |
Vidinis aušinimas | taip | |
⌀ D3 | 25 mm | |
maksimalus pjovimo gylis ap maks. | 1 mm | |
Bendras ilgis Lviso | 40 mm | |
Tvirtinimo sriegis M | M16 | |
Apskritiminio interpoliavimo frezavimo ⌀ Dmin | 57 mm | |
Apskritiminio interpoliavimo frezavimo ⌀ Dmax | 62 mm | |
Nuožulos kampas αmax | 0,74 laipsniai | |
Nuožulos ilgis L, skirtas αmax | 23,3 mm | |
Tinkamos keičiamos plokštelės | LOGU 0303.. | |
Keičiamų plokštelių varžtas | 229713 (8IP; 1,2 Nm) | |
Produkto rūšis | Kopijavimo freza |
Produkto numeris | 221960 32/5 | |
EAN / GTIN | 4960664741144 | |
Gamintojo numeris | THN07522 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Greitaeigė freza MFH mini 32/5 mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
34 vnt. yra sandėlyje
315,86 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
43 vnt. yra sandėlyje
312,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Pjovimo briaunų skaičius Z | 5 | 5 |
Bendras ilgis Lviso | 40 | 40 |
Vidinis aušinimas | taip | taip |
Koto tipas | su sriegiu | su sriegiu |
⌀ D3 | 25 | 26 |
Nuožulos kampas αmax | 0,74 | 0,82 |
Nuožulos ilgis L, skirtas αmax | 23,3 | 24,4 |