LOGU 030310 ER-GM ST1400

Prekės Nr.: 221970 ST1400
  • Minimalus užsakymo kiekis 10 vnt.
  • Užsakymo žingsniai: 10 vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
1 848 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

    Dalintis šiuo produktu

    arba kopijuoti šią nuorodą

    Produkto detalės

    Techniniai duomenys

    Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas LOGU 030310 ER-GM
    Tipas ST1400
    Kampo spindulys 1 mm
    Kietlydinys PR1525
    Ašmenys HM
    Programavimo spindulys, kai ap max 1,6 mm
    Pastūma fz per dantį 0,2 mm - 1,5 mm
    Keitimų / pjovimo briaunų skaičius 4
    Produkto rūšis Keičiamoji plokštelė frezavimui

    Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

    Produkto numeris 221970 ST1400
    EAN / GTIN 4960664741632
    Gamintojo numeris TLB04200

    Informacinė pritaikymo lentelė

    Plienas <500 N/mm²
    P
    200
    Plienas <750 N/mm²
    P
    180
    Plienas <900 N/mm²
    P
    160
    Plienas <1100 N/mm²
    P
    140
    Plienas <1400 N/mm²
    P
    100
    drėgnas, maks.
     
    sausasis
     
    Oras
     

    Aprašymas

    Modelis:

    Dvipusė keičiama plokštelė su 4 pjovimo briaunomis. Išgaubta keičiamos plokštelės pjovimo briauna užtikrina minkštą pjovimo briaunos įėjimą į ruošinį.

    Pastaba:

    Rekomenduojamos vertės, skirtos ae = 0,3×D / ap max = 1 mm.

    Atsisiuntimai ir dokumentai

    Tinkami produktai

    Įrankių laikikliai

    Paslaugų ir produktų konsultantai

    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį