Greitaeigė freza MFH mini 20/4 mm

Prekės Nr.: 221960 20/4
reikia užklausti
Yra sandėlyje
34 vnt. yra sandėlyje
  • frezų naudojimas: Apskritiminis frezavimas; Nuožulnus frezavimas; Frezavimas įsigilinant
  • Pjovimo technika: HPC

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Pjovimo briaunos ⌀ DC 20 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z 4
Koto tipas su sriegiu
frezų naudojimas Apskritiminis frezavimas; Nuožulnus frezavimas; Frezavimas įsigilinant
Pjovimo technika HPC
Vidinis aušinimas taip
⌀ D3 13 mm
maksimalus pjovimo gylis ap maks. 1 mm
Bendras ilgis Lviso 30 mm
Tvirtinimo sriegis M M10
Apskritiminio interpoliavimo frezavimo ⌀ Dmin 33 mm
Apskritiminio interpoliavimo frezavimo ⌀ Dmax 38 mm
Nuožulos kampas αmax 1,52 laipsniai
Nuožulos ilgis L, skirtas αmax 11,3 mm
Tinkamos keičiamos plokštelės LOGU 0303..
Keičiamų plokštelių varžtas 229713 (8IP; 1,2 Nm)
Produkto rūšis Kopijavimo freza

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 221960 20/4
EAN / GTIN 4960664741076
Gamintojo numeris THN07508

Atsisiuntimai ir dokumentai

Compare with similar products

This article


Recommendations


Greitaeigė freza MFH mini 20/4 mm

Greitaeigė freza MFH mini 20/4 mm

reikia užklausti
Yra sandėlyje
34 vnt. yra sandėlyje
267,16 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
19 vnt. yra sandėlyje
253,00 €
Pjovimo briaunų skaičius Z 4 4
frezų naudojimas Apskritiminis frezavimas ;Nuožulnus frezavimas ;Frezavimas įsigilinant Apskritiminis frezavimas ;Apskritiminis frezavimas ;Nuožulnus frezavimas
Bendras ilgis Lviso 30 30
Tinkamos keičiamos plokštelės LOGU 0303.. CPHX 0602..
Pjovimo briaunos ⌀ DC 20 20
maksimalus pjovimo gylis ap maks. 1 2,5
Produkto rūšis Kopijavimo freza Kopijavimo freza

Tinkami produktai

Atsarginės dalys

Plokštelės

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tai galėtų Jus irgi dominti

Sukurti naują savo prekės numerį

Pakeisti savo prekės numerį

Remdamiesi prekės numeriais galite e-parduotuvėje susikurti savo vidinius prekės numerius.

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Pridėti prie prekių sąrašo

    Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

    ⌀ D / pjovimo dantų skaičius Z (mm) Vnt. kaina su PVM
    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį