{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Pjovimo briaunos ⌀ DC | 20 mm | |
Pjovimo briaunų skaičius Z | 3 | |
Koto tipas | su sriegiu | |
frezų naudojimas | Apskritiminis frezavimas; Nuožulnus frezavimas; Frezavimas įsigilinant | |
Pjovimo technika | HPC | |
Vidinis aušinimas | taip | |
⌀ D3 | 13 mm | |
maksimalus pjovimo gylis ap maks. | 1 mm | |
Bendras ilgis Lviso | 30 mm | |
Tvirtinimo sriegis M | M10 | |
Apskritiminio interpoliavimo frezavimo ⌀ Dmin | 33 mm | |
Apskritiminio interpoliavimo frezavimo ⌀ Dmax | 38 mm | |
Nuožulos kampas αmax | 1,52 laipsniai | |
Nuožulos ilgis L, skirtas αmax | 11,3 mm | |
Tinkamos keičiamos plokštelės | LOGU 0303.. | |
Keičiamų plokštelių varžtas | 229713 (8IP; 1,2 Nm) | |
Produkto rūšis | Kopijavimo freza |
Produkto numeris | 221960 20/3 | |
EAN / GTIN | 4960664741069 | |
Gamintojo numeris | THN07506 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Greitaeigė freza MFH mini 20/3 mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
29 vnt. yra sandėlyje
242,93 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
4 vnt. yra sandėlyje
223,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Pjovimo briaunų skaičius Z | 3 | 3 |
Vidinis aušinimas | taip | taip |
Tinkamos keičiamos plokštelės | LOGU 0303.. | ANGX10T308ZE.R |
Koto tipas | su sriegiu | su sriegiu |
Pjovimo briaunos ⌀ DC | 20 | 20 |
⌀ D3 | 13 | 14 |
Nuožulos kampas αmax | 1,52 | 1,62 |