Greitaeigė freza 7792VX 125/8 mm

Prekės Nr.: 221908 125/8
reikia užklausti
Tiekimo terminas 2-3 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

⌀ D / pjovimo dantų skaičius Z (mm) Vnt. kaina su PVM
  • frezų naudojimas: Apskritiminis frezavimas; Frezavimas įsigilinant; Nuožulnus frezavimas
  • Vidinis aušinimas: taip
  • Pjovimo technika: HPC

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Pjovimo briaunos ⌀ DC 125 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z 8
Koto tipas su tvirtinimo kiauryme
frezų naudojimas Apskritiminis frezavimas; Frezavimas įsigilinant; Nuožulnus frezavimas
Vidinis aušinimas taip
Pjovimo technika HPC
⌀ D3 104 mm
maksimalus pjovimo gylis ap maks. 2,5 mm
Bendras ilgis Lviso 63 mm
Tvirtinimo kiaurymės ⌀ 40 mm
Apskritiminio interpoliavimo frezavimo ⌀ Dmin 229 mm
Apskritiminio interpoliavimo frezavimo ⌀ Dmax 248 mm
Nuožulos kampas αmax 0,17 laipsniai
Nuožulos ilgis L, skirtas αmax 103,3 mm
Keičiamų plokštelių dydis 12
Tinkamos keičiamos plokštelės XD.. 1205
Keičiamų plokštelių varžtas 229919 (T15; 3,1Nm)
Reguliuojamas kampas κ 12 laipsniai
Fz Helix 0,7
Produkto rūšis Kopijavimo freza

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 221908 125/8
EAN / GTIN 4059782505605
Gamintojo numeris 5656380

Aprašymas

Aprašymas:

Unikali keičiamųjų plokštelių konstrukcija ir jų pasvirimo kampas frezavimo laikiklio korpuse gerokai sumažina apdirbimo metu atsirandančias radialines jėgas ir jas nukreipia ašine kryptimi. Storos keičiamosios plokštelės su 4 pjovimo briaunomis sudėtingiausioms užduotims atlikti, produktyvios. Įrankis tinka galiniam ir gilių pakopų frezavimui, nušlifuota plokštelės pjovimo briaunos nuožula puikiai tinka glotnajam frezavimui.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Plokštelės

Atsarginės dalys

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį