{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Serija | Power Q | |
Pjovimo briaunos ⌀ DC | 100 mm | |
Pjovimo briaunų skaičius Z | 8 | |
Koto tipas | su kiauryme | |
frezų naudojimas | Frezavimas įsigilinant; Nuožulnus frezavimas; Frezavimas įsigilinant | |
Vidinis aušinimas | taip | |
Pjovimo technika | HPC | |
įrankių keitimas | PowerCard | |
⌀ D3 | 84 mm | |
Bendras ilgis Lviso | 63 mm | |
Tvirtinimo kiaurymės ⌀ | 32 mm | |
Apskritiminio interpoliavimo frezavimo ⌀ Dmin | 184 mm | |
Apskritiminio interpoliavimo frezavimo ⌀ Dmax | 198 mm | |
Apskritiminis interpoliavimo frezavimas ap | 2 mm | |
Nuožulos kampas αmax | 0,57 laipsniai | |
Nuožulos ilgis L, skirtas αmax | 81,07 mm | |
Tinkamos keičiamos plokštelės | XOMU146715 | |
Reguliuojamas kampas κ | 16 laipsniai | |
Fz Helix | 0,8 | |
Produkto rūšis | Kopijavimo freza |
Produkto numeris | 213014 100/8 | |
EAN / GTIN | 4062406266899 | |
Gamintojo numeris | 213014 100/8 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|
---|---|---|
![]() ![]() GARANT Power Q Double greitaeigė freza 100/8 mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
7 vnt. yra sandėlyje
688,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
7 vnt. yra sandėlyje
561,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Pjovimo briaunų skaičius Z | 8 | 8 |
Tvirtinimo kiaurymės ⌀ | 32 | 32 |
Reguliuojamas kampas κ | 16 | 9 |
Bendras ilgis Lviso | 63 | 50 |
Tinkamos keičiamos plokštelės | XOMU146715 | XD.. 09T308 |
Pjovimo technika | HPC | HPC |
Nuožulos ilgis L, skirtas αmax | 81,07 | 83,5 |