{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Serija | Power Q | |
Pjovimo briaunos ⌀ DC | 35 mm | |
Pjovimo briaunų skaičius Z | 4 | |
Koto tipas | su sriegiu | |
frezų naudojimas | Apskritiminis frezavimas; Nuožulnus frezavimas; Frezavimas įsigilinant | |
Pjovimo technika | HPC | |
Vidinis aušinimas | taip | |
įrankių keitimas | PowerCard | |
⌀ D1 h6 | 17 mm | |
⌀ D2 | 29 mm | |
⌀ D3 | 25 mm | |
Bendras ilgis Lviso | 47 mm | |
Tvirtinimo sriegis M | M16 | |
Apskritiminio interpoliavimo frezavimo ⌀ Dmin | 60 mm | |
Apskritiminio interpoliavimo frezavimo ⌀ Dmax | 68 mm | |
Apskritiminis interpoliavimo frezavimas ap | 1,2 mm | |
Nuožulos kampas αmax | 1,52 laipsniai | |
Nuožulos ilgis L, skirtas αmax | 22,55 mm | |
Tinkamos keičiamos plokštelės | XOMU094812 | |
Produkto rūšis | Kopijavimo freza |
Produkto numeris | 213004 35/4 | |
EAN / GTIN | 4062406266677 | |
Gamintojo numeris | 213004 35/4 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
||
---|---|---|---|
GARANT Power Q Double greitaeigė freza, su sriegiu, ⌀ D / pjovimo dantų skaičius Z: 35/4mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
44 vnt. yra sandėlyje
335,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
3 vnt. yra sandėlyje
236,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
7 vnt. yra sandėlyje
284,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Pjovimo briaunų skaičius Z | 4 | 4 | 4 |
Tvirtinimo sriegis M | M16 | M16 | M16 |
frezų naudojimas | Apskritiminis frezavimas; Nuožulnus frezavimas; Frezavimas įsigilinant | Apskritiminis frezavimas; Nuožulnus frezavimas | Apskritiminis frezavimas; Apskritiminis frezavimas; Nuožulnus frezavimas |
Tinkamos keičiamos plokštelės | XOMU094812 | RD..12T3 | CPHX 09T3.. |
Koto tipas | su sriegiu | su sriegiu | su sriegiu |
Pjovimo briaunos ⌀ DC | 35 mm | 35 mm | 35 mm |
Produkto rūšis | Kopijavimo freza | Kopijavimo freza | Kopijavimo freza |